セブンユニフォーム
セブンユニフォームの 飲食・食品工業用ウェア
セブンユニフォームの 飲食業向け
セブンユニフォームの 厨房・調理パンツ
パンツ・男女兼用
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
色
藍
サイズ
3L
注文コード
72373553
品番
QL7371-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥8,400
この商品は
色・サイズ
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
色
藍
サイズ
3L
混率(%)
綿100
股下(cm)
80
ウエスト(cm)
87〜92
組織
二重織