プレフィルター(ロール) 塗装ブース用

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(20m) 注文コード 72373919 品番 TE-205(1.6m×20m)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980

繊維を接着剤や熱融着で結合させたシート状(不織布)で多孔質構造のため、塵埃保持量が多く、空気抵抗が少ない高効率浄化フィルターです。
品質管理と作業能率の向上、外部からの汚染防止、快適性の増大と最適な空気環境を作り出します。

幅(m)1.6 長さ(m)20 材質ポリエステル 厚さ(mm)18 耐熱温度(℃)100 難燃性有り 種別水洗いによる再利用不可 風速(m/s)0.5(ろ過) 作動時圧損(Pa)(初期)19、(最大)390 除塵率(%)94 給塵量(g/m2)360 坪量(g/m2)312 粗塵区分 設置場所給排気(1次・2次) RoHS指令(10物質対応)対応
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:61
RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:75

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

空調用フィルターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/185/
2023-03-02

「塗装補助用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする