プレフィルター(カット品ろ材のみ)

(2件のレビュー)
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(25枚) 注文コード 72373964 品番 TS-150(500mm×500mm)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

繊維を接着材や熱融着で結合させたシート状(不織布)で多孔質構造のため、塵埃保持量が多く、空気抵抗が少ない高効率浄化フィルターです。
品質管理と作業能率の向上、外部からの汚染防止、快適性の増大と最適な空気環境を作り出します。

材質ポリエステル 厚さ(mm)7 耐熱温度(℃)100 難燃性有り 種別水洗いによる再利用可 風速(m/s)2.5(ろ過) 作動時圧損(Pa)(初期)29、(最大)147 除塵率(%)57 給塵量(g/m2)550 坪量(g/m2)140 粗塵区分 設置場所給気、1次 寸法(mm)500×500 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:73

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
72373858
2023-02-13
用途:
ブロワのフィルター作成
建設業・工事業

300o角なので持ち運びしやすい、現場でブロワに合わせて加工出来て便利

対象商品:
72373973
2022-10-28
用途:
セントラル空調の吹出口に集塵用に取り付けた。
不動産業

フィルターの厚みにややムラがあり、薄くて集塵効果が見込めない部分や小さな穴になってしまっている箇所もあった。但し、その様な箇所はごく少数だった。(ほとんど無い)今回の使用は厚み7mmタイプだったので、冷暖房効果が充分に得られれば(冷暖房がよく効いていれば)次回は7mmの次に厚いタイプを検討している。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

空調用フィルターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/185/
2023-03-02

「エアコン部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする