ミドルカットレインブーツ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 72374165 品番 12305189
参考基準価格(税別)¥4,500 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

レインシューズに見えないおしゃれメンズレイン。履き口にクッションが当ててあるので、履き心地抜群。
凹凸クッションがある抗菌インソールを使用し、レイン特有のムレや不快感を軽減してくれます。取り外しもできるので衛生的です。
雨の日だけでなく、ガーデニング、農作業、ビジネス、普段履きまでこなせる1足です。

材質履口:PU 形状ミドルカット BLACK サイズS サイズ(cm)25 材質(アッパー)PVC 機能防水・撥水/抗菌/クッション性 材質(底部)PVC 材質(インソール)EVA+MESH 靴タイプブーツ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする