ミドルカットレインブーツ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1足 サイズM サイズ(cm)26 注文コード72374174 品番12305189
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,500
この商品はサイズなど4種類から選べます 他の種類を見る

レインシューズに見えないおしゃれメンズレイン。履き口にクッションが当ててあるので、履き心地抜群。
凹凸クッションがある抗菌インソールを使用し、レイン特有のムレや不快感を軽減してくれます。取り外しもできるので衛生的です。
雨の日だけでなく、ガーデニング、農作業、ビジネス、普段履きまでこなせる1足です。

材質履口:PU 形状ミドルカット BLACK サイズM サイズ(cm)26 材質(アッパー)PVC 機能防水・撥水/抗菌/クッション性 材質(底部)PVC 材質(インソール)EVA+MESH 靴タイプブーツ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする