画像準備中

替刃式両刃鋸295mm

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード72374368 品番010938
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,148
販売価格(税別)
6,498

一枚一枚丹精込めメーカーにて焼き入れ・焼き戻しを行っていますので硬度のある刃持ちのよい鋸に仕上がっています。
メーカー独自のデータによる研磨を施していますので、鋸の通りが良くなり、肩の軽い引き心地も軽やかな鋸です。
また、首部を厚くすることにより、鋸身は薄くても腰のあるしっかりした鋸に仕上がっています。
取り替え方法も作業の邪魔になるようなネジや余計な金具を用いず、シンプルなテーパの”かちこみ”方式を用いており、プロの道具としてふさわしい仕様となっております。

用途造作・細工に。 仕様防錆袋入り その他【挽目】縦挽・横挽 材質刃部:SK-95●柄:サワグルミ・籐 全長(mm)700 品番10939 質量(g)270 タイプ本体 ピッチ(mm)3 刃厚(mm)0.51(先中央値) 柄長さ(mm)330 持ち手籐巻き(とまき) 刃渡り(mm)295

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「のこぎり本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする