502084 レッドレンザー 無段階調光 小型LEDランタン 【ML6 Warm】 LED LENSER 72374481

502084 レッドレンザー 無段階調光 小型LEDランタン 【ML6 Warm】 LED LENSER 72374481
502084 レッドレンザー 無段階調光 小型LEDランタン 【ML6 Warm】 LED LENSER 72374481
502084 レッドレンザー 無段階調光 小型LEDランタン 【ML6 Warm】 LED LENSER 72374481
502084 レッドレンザー 無段階調光 小型LEDランタン 【ML6 Warm】 LED LENSER 72374481
502084 レッドレンザー 無段階調光 小型LEDランタン 【ML6 Warm】 LED LENSER 72374481
502084 レッドレンザー 無段階調光 小型LEDランタン 【ML6 Warm】 LED LENSER 72374481
502084 レッドレンザー 無段階調光 小型LEDランタン 【ML6 Warm】 LED LENSER 72374481
502084 レッドレンザー 無段階調光 小型LEDランタン 【ML6 Warm】 LED LENSER 72374481
502084 レッドレンザー 無段階調光 小型LEDランタン 【ML6 Warm】 LED LENSER 72374481

レッドレンザー 無段階調光 小型LEDランタン 【ML6 Warm】

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1台注文コード72374481品番502084
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

キャンプ場で過ごす素敵な時間に、居心地のよさを演出してくれるランタン。上部の+/ーボタンを押して、明るさを自在に調整でき、SOS点灯や赤色灯などモードも多彩。一歩先行くLEDランタンです。超コンパクトなML4の兄貴分、ドイツ本国ではこちらの方が圧倒的に人気です!
光工学を重んじるレッドレンザー自慢のマイクロプリズムテクノロジーが、眩しさを軽減して効率的に周囲を優しい光で照らし出します。
このランタンはパワーバンク機能も搭載しているので、スマホなどのデバイスの充電にも使用できます。マグネット内蔵で鉄製のハッチや柱なら逆さや直角にセットOK!※LEDLENSERロゴの位置は個体により異なりますので予めご了承ください。

付属品専用充電池、USBケーブル、ポーチ、スタンド仕様演色評価数(CRI):80質量(g)約280(電池含む)寸法(Φ×高さH)(mm)42×178保護等級IP66色温度(K)2500~3000使用電池専用充電池(Li-ion)バッテリー電圧(V)3.6保証期間2年(製品登録で7年に延長)落下距離(m)1.5充電時間(時間)5バッテリー容量(mAh)3200光束(Lm)ブースト:750、パワー:550、ロー:5点灯時間(時間)パワー:3.5、ロー:5ライト機能ブースト、パワー、ローパワー、ブリンク、パルス点滅、エス・オー・エス点滅、ストロボ点滅バッテリー容量(Wh)11.52
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする