※画像はKFU-2-120-C1-11

KFU-2-120-C1-11 ひずみゲージ(高温用350℃・単軸) 共和電業(KYOWA) 72374621 KFU-2-120-C1-11 ひずみゲージ(高温用350℃・単軸) 共和電業(KYOWA) 72374621

ひずみゲージ(高温用350℃・単軸)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10枚) ゲージ長さ(mm)2 注文コード72374621 品番KFU-2-120-C1-11
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980
この商品はゲージ長さなど2種類から選べます 他の種類を見る

高温特性に優れたひずみゲージです。ベースに耐熱性の高いポリイミド樹脂を、また抵抗素子にNi-Cr系合金箔を使用しています。

用途使用時間目安:72時間以内 350℃ 360時間以内 300℃。適合線膨張係数11 ベース長(mm)6 リード線なし ゲージ長さ(mm)2 ベース幅(mm)3.7 RoHS指令(10物質対応)対応 抵抗値(Ω)120
注意
※貼付に必要な接着剤などは同梱していません。 別途ご購入ください。また、ご提供する製品は日本国内での使用に限定させていただきます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「基板用センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする