※画像はKFRPB-5-120-C1-1 L3M2R

KFRPB-5-120-C1-1 L3M2R ひずみゲージ(複合材料用・単軸) 共和電業(KYOWA) 72374675 KFRPB-5-120-C1-1 L3M2R ひずみゲージ(複合材料用・単軸) 共和電業(KYOWA) 72374675

ひずみゲージ(複合材料用・単軸)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10枚) リード線2線式並行ビニル線 注文コード72374675 品番KFRPB-5-120-C1-1 L3M2R
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
この商品はリード線など2種類から選べます 他の種類を見る

一般応力測定用の汎用箔ひずみゲージです。

用途CFRP,GFRPなどの複合材料などでお使いいただけます。適合線膨張係数1 ベース長(mm)15 リード線2線式並行ビニル線 ゲージ長さ(mm)5 ベース幅(mm)5 RoHS指令(10物質対応)対応 抵抗値(Ω)120 リード線長さ(m)3
注意
※貼付に必要な接着剤などは同梱していません。 別途ご購入ください。また、ご提供する製品は日本国内での使用に限定させていただきます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「基板用センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする