※画像はKFRS-02-120-C1-13 L3M2R

KFRS-02-120-C1-13 L3M2R ひずみゲージ(プリント基板用・単軸) 共和電業(KYOWA) 72374691 KFRS-02-120-C1-13 L3M2R ひずみゲージ(プリント基板用・単軸) 共和電業(KYOWA) 72374691

ひずみゲージ(プリント基板用・単軸)

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1袋(10枚) リード線2線式並行ビニル線 注文コード72374691 品番KFRS-02-120-C1-13 L3M2R
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
5月1日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥49,478
販売価格(税別)
44,980
この商品はリード線2種類から選べます 他の種類を見る

プリント基板の機械的、温度的特性を評価するための箔ひずみゲージです。

用途実装物や基板狭小部へ接着可能な寸法(ベース1.2×1.1mm)。適合線膨張係数13 ベース長(mm)1.2 リード線2線式並行ビニル線 ゲージ長さ(mm)0.2 ベース幅(mm)1.1 RoHS指令(10物質対応)対応 抵抗値(Ω)120 リード線長さ(m)3
注意
※貼付に必要な接着剤などは同梱していません。 別途ご購入ください。また、ご提供する製品は日本国内での使用に限定させていただきます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「基板用センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする