※画像はKFGS-1NE-120-C1-23 L3M2R
共和電業(KYOWA)
共和電業(KYOWA)の 電子部品(オンボード)
共和電業(KYOWA)の 能動部品
共和電業(KYOWA)の 基板用センサ
隅部対応ひずみゲージ(アルミ用・単軸)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10枚)
ゲージ長さ(mm)
1
注文コード
72374709
品番
KFGS-1NE-120-C1-23 L3M2R
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,888
販売価格(税別)
¥
9,898
バスケットに入れる
この商品は
ゲージ長さ
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
通常のひずみゲージに比べ余白部分が狭くなっているため、際ギリギリのひずみ計測が可能な一般応力測定用の汎用箔ひずみゲージです。
用途
アルミ(A2014-T4アルミ)、黄銅などでお使いいただけます。適合線膨張係数23
ベース長(mm)
3.9
リード線
2線式並行ビニル線
ゲージ長さ(mm)
1
ベース幅(mm)
1.4
RoHS指令(10物質対応)
対応
抵抗値(Ω)
120
リード線長さ(m)
3
注意
※貼付に必要な接着剤などは同梱していません。 別途ご購入ください。また、ご提供する製品は日本国内での使用に限定させていただきます。