※画像はKFGS-2NE-120-C1-23 L3M2R

KFGS-2NE-120-C1-23 L3M2R 隅部対応ひずみゲージ(アルミ用・単軸) 共和電業(KYOWA) 72374718 KFGS-2NE-120-C1-23 L3M2R 隅部対応ひずみゲージ(アルミ用・単軸) 共和電業(KYOWA) 72374718 KFGS-2NE-120-C1-23 L3M2R 隅部対応ひずみゲージ(アルミ用・単軸) 共和電業(KYOWA) 72374718 KFGS-2NE-120-C1-23 L3M2R 隅部対応ひずみゲージ(アルミ用・単軸) 共和電業(KYOWA) 72374718

隅部対応ひずみゲージ(アルミ用・単軸)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10枚) ゲージ長さ(mm)2 注文コード72374718 品番KFGS-2NE-120-C1-23 L3M2R
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,568
販売価格(税別)
8,698
この商品はゲージ長さなど2種類から選べます 他の種類を見る

通常のひずみゲージに比べ余白部分が狭くなっているため、際ギリギリのひずみ計測が可能な一般応力測定用の汎用箔ひずみゲージです。

用途アルミ(A2014-T4アルミ)、黄銅などでお使いいただけます。適合線膨張係数23 ベース長(mm)4.9 リード線2線式並行ビニル線 ゲージ長さ(mm)2 ベース幅(mm)1.4 RoHS指令(10物質対応)対応 抵抗値(Ω)120 リード線長さ(m)3
注意
※貼付に必要な接着剤などは同梱していません。 別途ご購入ください。また、ご提供する製品は日本国内での使用に限定させていただきます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「基板用センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする