コルゲートカポリ直管

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10本) 呼び16A 注文コード72375041 品番PEX16C-CP-3
参考基準価格(税別)¥36,000 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品は呼び・内容量など9種類から選べます 他の種類を見る

・コルゲートカポリの直管。
・パイプの巻き癖がなく直進性が必要な配管や、リフォーム等でモールに収めるのに便利です。
・ダブルロックジョイントへ樹脂管を挿入する深さの目印が印字されていますので、挿入目印のシール貼付やマーキングが省略できます。
・架橋ポリエチレン管は、JIS製品認証品

材質架橋ポリエチレン 使用温度範囲(℃)0〜20(1.50MPa) / 21〜40(1.25MPa) / 41〜60(0.95MPa) / 61〜70(0.85MPa) / 71〜80(0.75MPa) / 81〜90(0.70MPa) / 91〜95(0.65MPa) 肉厚(mm)2.65 ±0.25 呼び16A 寸法D(Φmm)21.5 ±0.15 寸法D1(Φmm)27 パイプサイズ3m×10本 寸法d(Φmm)16.2 ±0.25 使用流体冷温水・不凍液
注意
※・70℃を超える湯を常時通水または循環する配管やエコキュートのヒートポンプと貯湯タンク間の湯側(戻り)配管には使用しないで下さい。
※・架橋ポリエチレン管は雨や日光が当たらない場所で保管して下さい。
※ また施工時には適切な遮光処理を施すか、耐候性を有する製品を使用して下さい。
※・架橋ポリエチレン管の埋設には、外圧による変形と埋設物によるキズ等にご注意下さい。
※・架橋ポリエチレン管に軟質塩化ビニル等の可塑剤を含む材質の物が接触しないようにして下さい。
※ 管が劣化するおそれがあります。
※ 配管固定用バンド、防食テープ等は軟質塩化ビニルを使用している場合がありますので、よくご確認下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする