釘打ち防護板

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(10個) 注文コード 72375138 品番 OSC-213-300
参考基準価格(税別)¥19,300 販売価格(税込) ¥9,788
販売価格(税別)
8,898

・樹脂管への釘打ちを防ぎます。
・板厚1.6mm
・1セット10個入り

適合管
3mm被覆樹脂管:10A、13A、16A、20A
5mm被覆樹脂管:10A、13A、16A、20A
10mm被覆樹脂管:10A、13A、16A
その他【コルゲート管】13A、16A、20A 寸法L(mm)300 適合サイズ【サヤ管】22・25・28

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手・パイプ関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする