画像準備中

5mm被覆付ポリブテン管

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻(30m) 注文コード72375287 品番PB20-B5-30
参考基準価格(税別)¥47,400 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
この商品は内容量8種類から選べます 他の種類を見る

・ポリブテン管の被覆付き。
・ダブルロックジョイントへ樹脂管を挿入する深さの目印が印字されていますので、挿入目印のシール貼付やマーキングが省略できます。
・ポリブテン管は、JIS製品認証品

注意
※・70℃を超える湯を常時通水または循環する配管やエコキュートのヒートポンプと貯湯タンク間の湯側(戻り)配管には使用しないで下さい。
※・ポリブテン管は雨や日光が当たらない場所で保管して下さい。
※ また施工時には適切な遮光処理を施すか、耐候性を有する製品を使用して下さい。
※・ポリブテン管を土中に直接埋設する場合には、外圧による変形と埋設物によるキズ等にご注意下さい。
※ 給水・給湯にはサヤ管(ダ円サヤ管は除く)の使用をお勧めします。
※・ポリブテン管に軟質塩化ビニル等の可塑剤を含む材質の物が接触しないようにして下さい。管が劣化するおそれがあります。配管固定用バンド、防食テープ等は軟質塩化ビニルを使用している場合がありますので、よくご確認下さい。
※・被覆材の切除には、メーカー被覆カッター「OSC-058」を使用して下さい。
※ 市販のカッターナイフ等は使用しないで下さい。
※ ポリブテン管にキズを付けると漏水の原因になります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする