オンダ製作所
オンダ製作所の 継手・パイプ
オンダ製作所の パイプ
オンダ製作所の 樹脂管
イージーカポリパイプW 耐候性被覆付
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1巻(30m)
注文コード
72375305
品番
PEX16C-PU5-Y30
参考基準価格(税別)
¥36,600
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
架橋ポリエチレン管の耐候性被覆付き。
被覆材表面に耐候性を付与している為、そのまま屋外で使用可能です。
巻きぐせが緩いため、施工性が向上しました。
架橋ポリエチレン管は、JIS製品認証品です。
材質
PEX
長さ(m)
30
寸法t(mm)
2.65 ±0.25
寸法D(Φmm)
21.5 ±0.15
寸法d(Φmm)
16.2 ±0.25
使用流体
冷温水・不凍液
呼び径(A)
16
最高許容圧力(MPa)
1.50(0℃〜20℃)、1.25(21℃〜40℃)、0.95(41℃〜60℃)、0.85(61℃〜70℃)、0.75(71℃〜80℃)、0.70(81℃〜90℃)、0.65(91℃〜95℃)
注意
※個人宅様への配送不可商品となります。
※給水・給湯及び冷温水配管用です。
※灯油等の油類・薬液・エアー配管に使用してはいけません。
※95℃よりも高温を発生する熱源機器に使用してはいけません。
※70℃を超える湯を常時通水又は循環する配管に使用してはいけません。
商品豆知識
パイプ(鋼管)の呼称と管用ねじの種類