サヤカポリW

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻(30m) 注文コード 72375348 品番 PEX16C-WP28-30
参考基準価格(税別)¥43,500 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

・架橋ポリエチレン管のサヤ管付き。
・サヤ管、架橋ポリエチレン管、消音テープのセット済み品です。
・ウォータハンマーによるサヤ管内のばたつきや音を低減できます。
・固定・施工・運搬時のキズから架橋ポリエチレン管を保護します。
・架橋ポリエチレン管は、JIS製品認証品

材質架橋ポリエチレン ピンク 使用温度範囲(℃)0〜20(1.50MPa) / 21〜40(1.25MPa) / 41〜60(0.95MPa) / 61〜70(0.85MPa) / 71〜80(0.75MPa) / 81〜90(0.70MPa) / 91〜95(0.65MPa) 呼び径16 寸法D(Φmm)34 パイプサイズ30m 適合サイズ【サヤ管】28 使用流体冷温水・不凍液
注意
※・給水・給湯及び冷温水配管用です。灯油等の油類・薬液・エアー配管に使用してはいけません。
※・70℃を超える湯を常時通水または循環する配管やエコキュートのヒートポンプと貯湯タンク間の湯側(戻り)配管には使用しないで下さい。
※・雨や日が当たらない場所で保管して下さい。また、施工時には適切な遮光処理を施すか、耐候性を有する製品を使用してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする