※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 真空機器
SMCの 真空発生器/エジェクタ
ZL1 Series 多段エジェクタ
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
72375847
品番
ZL112A-K15MZ-DSML
参考基準価格(税別)
¥48,180
販売価格(税込)
¥49,478
販売価格(税別)
¥
44,980
バスケットに入れる
その他
【供給(P)ポート】Φ6【真空(V)ポート】Φ12 【真空用圧力ゲージの単位表記】kPa
リード線取出方法
M形プラグコネクタ リード線付(長さ300mm)
定格電圧(V)
DC24
単位
SI単位固定(kPa)
排気方式
サイレンサ排気
出力仕様
NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電流出力
リード線
コネクタ付リード線(5芯リード線、長さ2m)
RoHS指令(10物質対応)
対応
マニュアル
ノンロックプッシュ式
供給弁・破壊弁の組合わせ
供給弁(N.C.)、破壊弁(N.C.)
サージ電圧保護回路
ランプ・サージ電圧保護回路付
真空圧力検出部
真空用デジタル圧力スイッチ