LEDナイトライト 人感&明暗センサー マグネット付 Ra95

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード72379575 品番NIT-BK06-W
参考基準価格(税別)¥2,980 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

人感センサーと明暗センサーを搭載したLEDナイトライトです。
高演色Ra95で自然な色合いの電球色光を照らします。
強力マグネット内蔵で、簡単に設置できます。
取付用プレートを使用すれば、金属面以外にも本体を設置できます。
マグネット部に鍵などの小物を一時的に掛けて使用できます。
フル充電で長期間使用でき、AUTOモードでは約2年使用可能です。
USB Type-C充電に対応しています。

用途廊下や寝室、クローゼットなど屋内の補助照明として使用します。 全光束(Lm)22 センサー人感・明暗 色温度(K)3000 電源タイプ充電式 色(本体)明るい木目調 使用場所屋内用 演色指数(Ra)95 充電端子USB Type-C
取扱説明書:(4.75MB)
注意
※本製品は屋内専用です。
※設置面の状態によっては落下するおそれがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「センサーライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする