LEDナイトライト 人感&明暗センサー 高演色Ra95 木目調

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード72379609 品番NIT-BK10-K
参考基準価格(税別)¥2,980 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

人感センサーと明暗センサーを搭載したLEDナイトライトです。
高演色Ra95で自然な色合いの電球色光を照らします。
強力マグネット内蔵で、簡単に設置できます。
取付用プレートを使用すれば、金属面以外にも本体を設置できます。
USB Type-C充電に対応し、AUTOモードでは長期間使用できます。

用途廊下や寝室、クローゼットなど屋内の補助照明として使用します。 全光束(Lm)22 センサー人感・明暗 色温度(K)3000 電源タイプ充電式 色(本体)濃い木目調 使用場所屋内用 演色指数(Ra)95 充電端子USB Type-C
取扱説明書:(4.74MB)
注意
※本製品は屋内専用です。
※設置面の状態によっては本体が落下するおそれがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「センサーライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする