マルチセンサーライト

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード72379661 品番KBN-504
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

普段使いにも非常時にも便利に使えるマルチセンサーライト。コンセント直挿しタイプの充電ホルダーに取り外しができるセンサーライトのセット。人の動きがあるときだけ光るセンサーライトモードまたは、周囲が暗くなるとほんのり明るくなる常夜灯モードを搭載。玄関や廊下などの足元灯などにも便利です。また、取り外してハンディライトとしても使用できます。非常時(停電時)には自動でライトが点灯するので、いざという時にも安心です。

付属品充電ホルダー、取扱説明書(保証書付き) 質量(g)ライト:74、充電ホルダー:56 消費電力(W)充電ホルダー:1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ライト:50×35×143、充電ホルダー:62×85×55 連続使用時間(時間)懐中電灯:約1.5、前面ライト:約5 充電電圧(V)充電ホルダー:AC1000(50/60Hz) 内蔵電池リチウムイオン電池3.7V500mAh 明るさ(Lm)(最大)懐中電灯:点灯130・点滅15、前面ライト:点灯40・常夜灯モード0.3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする