エイト
トルクストーションビット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1個(1本)
刃先
T20
全長(mm)
100
注文コード
72383705
品番
EA-310C
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥428
販売価格(税別)
¥
389
バスケットに入れる
この商品は
刃先・全長・内容量
など
26
種類から選べます
他の種類を見る
瞬発的な衝撃・トルクへの高い耐久性と耐摩耗性を両立する特殊合金鋼を使用。削り込み加工がインパクト・電動工具からの衝撃を受け止め、ビット本体とネジへのダメージを防ぎます。
用途
トルクスねじの締結。トーション加工を施しており、メーカー既存品より耐久性200%UP。
寸法(mm)
【溝位置】9・13
全長(mm)
100
色
ブルー
先端形状
トルクス
刃先
T20
差込角対辺(mm)
6.35
RoHS指令(10物質対応)
対応
両頭機能
片頭
注意
※溝位置のサイズをご確認下さい。