※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
尾崎亀商店
尾崎亀商店の 内装工事関連
尾崎亀商店の その他左官・塗装用具
55thカルマゼASSY 4L6L樹脂羽根セット
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
72383897
品番
85714
参考基準価格(税別)
¥162,000
販売価格(税込)
¥175,780
販売価格(税別)
¥
159,800
バスケットに入れる
日本ソセー工業株式会社様のシーリング撹拌機の「カルマゼ」!!撹拌の羽根が「樹脂」バージョンの限定カラー色です。
用途
2液シーリング材の撹拌
色
ディープブルー
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
45
本体質量(kg)
8.5、6Lパドル:1.54、4Lパドル:1.32
モーター
撹拌:安全回路付
缶径(mm)
217
寸法(縦×横×高さ)(mm)
240×460×262