ふわとろ リビングクッション Foure (フール)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ベージュ タイプラウンド 注文コード72383940 品番CN-420 BE
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698
この商品は色・タイプなど10種類から選べます 他の種類を見る

腰をしっかりと支えてくれる厚さ12cmクッション
優しく沈み込む低反発ウレタン
軽量&コンパクトサイズなので持ち運びもラクラク
マイクロファイバーの極上の触り心地
カバーは手洗い可能
ラウンドとスクエアの2タイプ
お好みで選べる5カラー

用途クッションや座布団などに。クッション あぐらクッション 背もたれクッション 座布団 低反発ウレタン 洗えるカバー おしゃれ 丸型 角型 四角 正方形 ラウンド スクエア 材質張地:ポリエステル、ウレタン、低反発ウレタン 質量(kg)1.1 ベージュ タイプラウンド 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)42×42×12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子オプションパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする