FX72359-KS066 空調風神服 白衣ベスト(BL非対応 ハイパワーファン&バッテリーセット 2026) サンエス 72384238 FX72359-KS066 空調風神服 白衣ベスト(BL非対応 ハイパワーファン&バッテリーセット 2026) サンエス 72384238 FX72359-KS066 空調風神服 白衣ベスト(BL非対応 ハイパワーファン&バッテリーセット 2026) サンエス 72384238 FX72359-KS066 空調風神服 白衣ベスト(BL非対応 ハイパワーファン&バッテリーセット 2026) サンエス 72384238 FX72359-KS066 空調風神服 白衣ベスト(BL非対応 ハイパワーファン&バッテリーセット 2026) サンエス 72384238

空調風神服 白衣ベスト(BL非対応 ハイパワーファン&バッテリーセット 2026)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 72384238 品番 FX72359-KS066
参考基準価格(税別)¥23,200 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

〇服
・工場内の暑さ対策に最適!高めのファン位置で、上からエプロンの着用可能
・脱落防止ファンネット付
・背中風気路でより涼しく快適に
・セミオートマチックコイルファスナー
〇RD9211Hファン
・最大風量68.3L/sec 安定した風が体感できる!
・1個当たり100g 軽量タイプのファンで重さを気にしない
・アウターカバー取り外し可能 掃除が簡単!しっかり拭ける!
・ななめファン:風向きを変えられるななめ設計は特許取得
〇RD9293NJバッテリー
業界唯一の日本製バッテリー!JAPAN LABEL 12V
・弱で連続22時間稼働
・USBポート搭載(ファンとの同時出力可)
・PSEマーク、さらにSマーク取得(バッテリーのみ)
・簡易防水機能搭載
・JBRC登録
・ラインナップの中で最も軽い
・IP55適応でより過酷な環境下でも着用が可能
・Bluetooth非対応

セット内容RD9293NJ 12V リチウムイオンバッテリーセット(2026) & RD9211H 12V ハイパワーファンセット (2026) 11ホワイト サイズ4L 胸囲(cm)138 混率(%)ブロード:ポリエステル75 綿25 肩幅(cm)52 着丈(cm)70 裾廻り(cm)92
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする