KF91400G-KS067 空調風神服 フルハーネス用長袖ブルゾン (BL非対応 フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2026) サンエス 72406559 KF91400G-KS067 空調風神服 フルハーネス用長袖ブルゾン (BL非対応 フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2026) サンエス 72406559 KF91400G-KS067 空調風神服 フルハーネス用長袖ブルゾン (BL非対応 フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2026) サンエス 72406559 KF91400G-KS067 空調風神服 フルハーネス用長袖ブルゾン (BL非対応 フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2026) サンエス 72406559 KF91400G-KS067 空調風神服 フルハーネス用長袖ブルゾン (BL非対応 フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2026) サンエス 72406559

空調風神服 フルハーネス用長袖ブルゾン (BL非対応 フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2026)

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1セット 20キャメル サイズM 注文コード72406559 品番KF91400G-KS067
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥25,100 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980
この商品は色・サイズなど27種類から選べます 他の種類を見る

〇服
・クイックフリーファスナーを採用した綿素材の高所向けブルゾン
・吸湿性に優れ快適な着心地が好評の高密度コットンシリーズ
・高密度の織りで、空気の漏れを少なくした素材
・吸湿性に優れ、快適に着用できます
〇RD9221Hファン
・最大風量68.3L/sec 安定した風が体感できる!
・1個当たり100g 軽量タイプのファンで重さを気にしない
・アウターカバー取り外し可能で掃除が簡単!しっかり拭ける!
・フラットファン:ウエアから飛び出さないので、かさばらず快適に使える!
・対応機種:RD9090J/RD9190J/RD9290J/RD9290JN/RD9291J/RD9292J/RD9293NJ/RD9293NA
〇RD9293NJバッテリー
業界唯一の日本製バッテリー!JAPAN LABEL 12V
・弱で連続22時間稼働
・USBポート搭載(ファンとの同時出力可)
・PSEマーク、さらにSマーク取得(バッテリーのみ)
・簡易防水機能搭載
・JBRC登録
・ラインナップの中で最も軽い
・IP55適応でより過酷な環境下でも着用が可能
・Bluetooth非対応

セット内容RD9293NJ 12V リチウムイオンバッテリーセット(2026) & RD9221H 12V ハイパワーファンセット (2026) 20キャメル サイズM 胸囲(cm)116 混率(%)コットンブロード 綿100 肩幅(cm)50 袖丈(cm)54 着丈(cm)64
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする