KF92422-KS067 空調風神服 エコベスト(BL非対応 フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2026) サンエス 72411529 KF92422-KS067 空調風神服 エコベスト(BL非対応 フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2026) サンエス 72411529 KF92422-KS067 空調風神服 エコベスト(BL非対応 フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2026) サンエス 72411529 KF92422-KS067 空調風神服 エコベスト(BL非対応 フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2026) サンエス 72411529 KF92422-KS067 空調風神服 エコベスト(BL非対応 フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2026) サンエス 72411529

空調風神服 エコベスト(BL非対応 フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2026)

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1セット サイズL 4ブルー 注文コード72411529 品番KF92422-KS067
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥22,700 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980
この商品はサイズ・色など21種類から選べます 他の種類を見る

〇服
・サステナブルと快適品質を両立したエコ半袖ブルゾン
・引き裂きや破れに強い再生ポリエステル素材を使用した半袖エコベスト
・リップストップに制電防止素材を使用
〇RD9221Hファン
・最大風量68.3L/sec 安定した風が体感できる!
・1個当たり100g 軽量タイプのファンで重さを気にしない
・アウターカバー取り外し可能で掃除が簡単!しっかり拭ける!
・フラットファン:ウエアから飛び出さないので、かさばらず快適に使える!
・対応機種:RD9090J/RD9190J/RD9290J/RD9290JN/RD9291J/RD9292J/RD9293NJ/RD9293NA
〇RD9293NJバッテリー
業界唯一の日本製バッテリー!JAPAN LABEL 12V
・弱で連続22時間稼働
・USBポート搭載(ファンとの同時出力可)
・PSEマーク、さらにSマーク取得(バッテリーのみ)
・簡易防水機能搭載
・JBRC登録
・ラインナップの中で最も軽い
・IP55適応でより過酷な環境下でも着用が可能
・Bluetooth非対応

その他【ファスナー】フロント・胸ポケット・脇ポケット・後ろポケット:プラスチック(引き手:金属) セット内容RD9293NJ 12V リチウムイオンバッテリーセット(2026) & RD9221H 12V ハイパワーファンセット (2026) 4ブルー サイズL 胸囲(cm)116 混率(%)エコ制電リップストップ ポリエステル100(再生ポリエステル58) 着丈(cm)68 裄丈(cm)46
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする