KF92522G-KS067 空調風神服 フルハーネス用高視認ベスト(BL非対応 フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2026)(KF92522G) サンエス 72416097 KF92522G-KS067 空調風神服 フルハーネス用高視認ベスト(BL非対応 フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2026)(KF92522G) サンエス 72416097 KF92522G-KS067 空調風神服 フルハーネス用高視認ベスト(BL非対応 フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2026)(KF92522G) サンエス 72416097 KF92522G-KS067 空調風神服 フルハーネス用高視認ベスト(BL非対応 フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2026)(KF92522G) サンエス 72416097 KF92522G-KS067 空調風神服 フルハーネス用高視認ベスト(BL非対応 フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2026)(KF92522G) サンエス 72416097

空調風神服 フルハーネス用高視認ベスト(BL非対応 フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2026)(KF92522G)

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1セット サイズLL 10蛍光イエロー 注文コード72416097 品番KF92522G-KS067
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥31,200 販売価格(税込) ¥34,078
販売価格(税別)
30,980
この商品はサイズ・色など16種類から選べます 他の種類を見る

〇服
・高視認性安全服の長袖・半袖・ベスト・フルハーネス対応
・360 度反射材配置( 反射材は、3M を使用)
・背中にプリントが入れやすいラグラン風気路仕様
・脇ファン仕様
〇RD9221Hファン
・最大風量68.3L/sec 安定した風が体感できる!
・1個当たり100g 軽量タイプのファンで重さを気にしない
・アウターカバー取り外し可能で掃除が簡単!しっかり拭ける!
・フラットファン:ウエアから飛び出さないので、かさばらず快適に使える!
・対応機種:RD9090J/RD9190J/RD9290J/RD9290JN/RD9291J/RD9292J/RD9293NJ/RD9293NA
〇RD9293NJバッテリー
業界唯一の日本製バッテリー!JAPAN LABEL 12V
・弱で連続22時間稼働
・USBポート搭載(ファンとの同時出力可)
・PSEマーク、さらにSマーク取得(バッテリーのみ)
・簡易防水機能搭載
・JBRC登録
・ラインナップの中で最も軽い
・IP55適応でより過酷な環境下でも着用が可能
・Bluetooth非対応

セット内容RD9293NJ 12V リチウムイオンバッテリーセット(2026) & RD9221H 12V ハイパワーファンセット (2026) 10蛍光イエロー サイズLL 胸囲(cm)120 混率(%)オックス ポリエステル100 肩幅(cm)48 着丈(cm)70 対応脇ファン使用 機能反射材使用、フルハーネス対応
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする