KF92640S-KS067 空調風神服 クールフィルター+半袖ブルゾン(BL非対応 フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2026)(KF92640S) サンエス 72423018 KF92640S-KS067 空調風神服 クールフィルター+半袖ブルゾン(BL非対応 フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2026)(KF92640S) サンエス 72423018 KF92640S-KS067 空調風神服 クールフィルター+半袖ブルゾン(BL非対応 フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2026)(KF92640S) サンエス 72423018 KF92640S-KS067 空調風神服 クールフィルター+半袖ブルゾン(BL非対応 フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2026)(KF92640S) サンエス 72423018 KF92640S-KS067 空調風神服 クールフィルター+半袖ブルゾン(BL非対応 フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2026)(KF92640S) サンエス 72423018 KF92640S-KS067 空調風神服 クールフィルター+半袖ブルゾン(BL非対応 フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2026)(KF92640S) サンエス 72423018

空調風神服 クールフィルター+半袖ブルゾン(BL非対応 フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2026)(KF92640S)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 72423018 品番 KF92640S-KS067
参考基準価格(税別)¥31,200 販売価格(税込) ¥34,078
販売価格(税別)
30,980

〇服
最大-9.4℃の冷風が入ってくるクールフィルターの新テクノロジー冷却ウェア
・チタン加工裏地が、直射日光の下でも衣服内湿度上昇を抑える
・背中からフルハーネスのランヤード取り出し口
・水で濡らしたフィルターを入れることで涼しい空気を取り込む
・袖口調整できるマジックテープタブ付き
・夜間でも安全性を高める黒反射テープ
〇RD9221Hファン
・最大風量68.3L/sec 安定した風が体感できる!
・1個当たり100g 軽量タイプのファンで重さを気にしない
・アウターカバー取り外し可能で掃除が簡単!しっかり拭ける!
・フラットファン:ウエアから飛び出さないので、かさばらず快適に使える!
・対応機種:RD9090J/RD9190J/RD9290J/RD9290JN/RD9291J/RD9292J/RD9293NJ/RD9293NA
〇RD9293NJバッテリー
業界唯一の日本製バッテリー!JAPAN LABEL 12V
・弱で連続22時間稼働
・USBポート搭載(ファンとの同時出力可)
・PSEマーク、さらにSマーク取得(バッテリーのみ)
・簡易防水機能搭載
・JBRC登録
・ラインナップの中で最も軽い
・IP55適応でより過酷な環境下でも着用が可能
・Bluetooth非対応

付属品クールフィルター セット内容RD9293NJ 12V リチウムイオンバッテリーセット(2026) & RD9221H 12V ハイパワーファンセット (2026) 3ネイビー サイズ3L 胸囲(cm)138 混率(%)ミニオックスフォード(裏チタン加工)ポリエステル100 肩幅(cm)53 袖丈(cm)27 着丈(cm)73
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です
※Sはユニセックスサイズ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする