KF90600-KS068 空調風神服 長袖ブルゾン厚生地 (BL非対応 フラット薄型ハイパワーファン&バッテリーセット 2026) サンエス 72425940 KF90600-KS068 空調風神服 長袖ブルゾン厚生地 (BL非対応 フラット薄型ハイパワーファン&バッテリーセット 2026) サンエス 72425940 KF90600-KS068 空調風神服 長袖ブルゾン厚生地 (BL非対応 フラット薄型ハイパワーファン&バッテリーセット 2026) サンエス 72425940 KF90600-KS068 空調風神服 長袖ブルゾン厚生地 (BL非対応 フラット薄型ハイパワーファン&バッテリーセット 2026) サンエス 72425940 KF90600-KS068 空調風神服 長袖ブルゾン厚生地 (BL非対応 フラット薄型ハイパワーファン&バッテリーセット 2026) サンエス 72425940

空調風神服 長袖ブルゾン厚生地 (BL非対応 フラット薄型ハイパワーファン&バッテリーセット 2026)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 72425940 品番 KF90600-KS068
参考基準価格(税別)¥26,700 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980

〇服
・ハードな現場で活躍する丈夫な厚地ブルゾン
・厚く織り上げて耐久性を高め、裏地付きでハードな現場にも対応
・安心して着られる涼しい綿素材
・袖には裏地が付いていないので腕回りがベタ付きにくく快適
RD9240ファン
・最大風量62L/sec 安定した風が体感できる!
・1個当たり77g 軽量タイプのファンで重さを気にしない
・ファンの厚みは約24.5mm 薄いファンが着用感を感じさせない
・スピンロック式 回転式で取り付け簡単!
・静音タイプ ファン音が大きくない静音タイプ
・対応機種:RD9090J/RD9190J/RD9290J/RD9290JN/RD9291J/RD9292J/RD9293NJ/RD9293NA
〇RD9293NJバッテリー
業界唯一の日本製バッテリー!JAPAN LABEL 12V
・弱で連続22時間稼働
・USBポート搭載(ファンとの同時出力可)
・PSEマーク、さらにSマーク取得(バッテリーのみ)
・簡易防水機能搭載
・JBRC登録
・ラインナップの中で最も軽い
・IP55適応でより過酷な環境下でも着用が可能
・Bluetooth非対応

セット内容RD9292J 12V リチウムイオンバッテリーセット(2026) & RD9240 12V 薄型ハイパワーファンセット (2026) 14ダークブルー サイズM 胸囲(cm)116 混率(%)表:綿100 裏:ポリエステル100 肩幅(cm)50 袖丈(cm)54 着丈(cm)64
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする