※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1台ストローク(mm)350モータ種類サーボモータ(DC24V)リード(mm)6注文コード72428397品番LEFS25LAB-350B
参考基準価格(税別)¥92,350販売価格(税込)¥91,278販売価格(税別)
この商品はストローク・モータ種類・リードなど8768種類から選べます他の種類を見る ボールねじ駆動のスライダタイプの単軸ロボット。
モーターは低速時の高負荷搬送に優れたステップモータ(サーボDC24V)と高速安定性・静音性に優れたサーボモータ(DC24V)のバリエーションをご用意。
本体設置が容易でオートスイッチによるテーブルの位置検出が可能(ボディ両側面に最大4箇所取付可能)。モーター配置も選択可能です。