KF102-KS070 空調風神服 チタン加工ベスト(BL非対応 エアーダクトベスト&フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2026) サンエス 72444955 KF102-KS070 空調風神服 チタン加工ベスト(BL非対応 エアーダクトベスト&フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2026) サンエス 72444955 KF102-KS070 空調風神服 チタン加工ベスト(BL非対応 エアーダクトベスト&フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2026) サンエス 72444955 KF102-KS070 空調風神服 チタン加工ベスト(BL非対応 エアーダクトベスト&フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2026) サンエス 72444955

空調風神服 チタン加工ベスト(BL非対応 エアーダクトベスト&フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2026)

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1セット サイズS 6シルバーグレー 注文コード72444955 品番KF102-KS070
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥29,700 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980
この商品はサイズ・色など27種類から選べます 他の種類を見る

〇服
・紫外線・赤外線をカットする裏チタン加工で快適な、風神対応の新シリーズ登場!
・ファン脱落防止ネット付
〇RD9221Hファン
・最大風量68.3L/sec 安定した風が体感できる!
・1個当たり100g 軽量タイプのファンで重さを気にしない
・アウターカバー取り外し可能で掃除が簡単!しっかり拭ける!
・フラットファン:ウエアから飛び出さないので、かさばらず快適に使える!
・対応機種:RD9090J/RD9190J/RD9290J/RD9290JN/RD9291J/RD9292J/RD9293NJ/RD9293NA
〇RD9293NJバッテリー
業界唯一の日本製バッテリー!JAPAN LABEL 12V
・弱で連続22時間稼働
・USBポート搭載(ファンとの同時出力可)
・PSEマーク、さらにSマーク取得(バッテリーのみ)
・簡易防水機能搭載
・JBRC登録
・ラインナップの中で最も軽い
・IP55適応でより過酷な環境下でも着用が可能
・Bluetooth非対応
〇KF99180
・足場職人の声を反映!風の巡りを可能にするフルハーネス向けインナーベスト
・色ブラック サイズF 胸囲(cm)80〜100

セット内容RD9293NJ 12V リチウムイオンバッテリーセット(2026) & RD9221H 12V ハイパワーファンセット (2026) & KF99180 9ブラック F エアーダクトベスト 6シルバーグレー サイズS 胸囲(cm)108 混率(%)デュスポ:ポリエステル100 肩幅(cm)42 着丈(cm)62
注意
※ベストとファンとバッテリー付のセット品です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする