使用例

K-NM3 K-NM3 サドルカバー ネイビーマーガレット柄 Kawasumi(川住製作所) 72446976 K-NM3 K-NM3 サドルカバー ネイビーマーガレット柄 Kawasumi(川住製作所) 72446976

K-NM3 サドルカバー ネイビーマーガレット柄

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード72446976 品番K-NM3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499

被せるだけで簡単装着!
電動自転車の大きいサドルにも対応。
はっ水機能付き。

用途
材質:ポリエステル100%
本体サイズ:(約)幅36×長さ36cm
重量:(約)30g
取付け可能なサドルサイズ:330mm×340mmまで

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シート・カバー関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする