使用例

シェル型レインカバー MA-D5RG07 horo!(ホロ) ver.7

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 72447019 品番 MA-D5RG07
参考基準価格(税別)¥13,900 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

オールシーズン使えるレインカバーに酷暑対策を強化しました!遮熱・遮光構造で、お子様を酷暑から守ります。
1ボタンで取り外し可能なメッシュつばで日陰を拡大することで快適空間をより大きくしました。
2遮光フィルム内蔵(杢生地+遮光フィルム+黒生地の三層構造)でさらに涼しい空間に。UVカット率:100% 遮熱ランク:S45
3天井部分の型崩れ防止に後入れの芯材二か所。天井部分に雨水がたまりにくい構造となっております。
4汎用性抜群!多くのハイバック型リヤチャイルドシートに適合した取付プレート(PAT.)で取り付けも簡単。
5人気の上下分離構造で雨除け以外の機能も充実。夏場の日除けとして、冬の寒さ除けとして様々な場面で使えます。
夏でも「日よけ」として使えるレインカバー
オールシーズン使えるレインカバー
型崩れしにくい
乗せ降ろしラクラク

用途
付属品(セット内容):上カバー、下カバー、固定プレート、安定ゴムフック、日よけメッシュ、上カバー芯材2本、取説
サイズ:上カバー 幅約48cm 高さ約55cm 奥行約23cm、下カバー 幅約48cm 高さ約100cm (透明部高さ約45cm)奥行32cm
材質:生地 ポリエステル・芯材 POM・透明 PVC
杢ベージュ
注意
※なおご使用されるチャイルドシートにより装着時のサイズは異なる場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シート・カバー関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする