B4179 ハンディーボールカート7 トーエイライト 72447360 B4179 ハンディーボールカート7 トーエイライト 72447360 B4179 ハンディーボールカート7 トーエイライト 72447360

ハンディーボールカート7

商品レビューを投稿する
11日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード72447360 品番B4179
参考基準価格(税別)¥19,800 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

上段はカゴを傾けて載せられるため最後までボールが取り出しやすい

用途テニスボール約16ダース収納 材質主材:スチール16mm 質量(kg)5.2 キャスター6.5cm(折りたたみ式、カゴ(B-4174)×2個付) 寸法(cm)68×48×79(カゴ搭載時95)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1につき ¥1,800 / 税込 ¥1,980
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「球技」にはこんなカテゴリがあります

シェアする