トーエイライト
トーエイライトの 体育/運動会/スポーツイベント用品
トーエイライトの 運動会/スポーツイベント用品
トーエイライトの スポーツゲーム用品
アルミ・ステンレス審判台150
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
72447518
品番
B4209
参考基準価格(税別)
¥133,000
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
サビに強く、低重心で安定性に優れたステンレス&アルミのハイブリッドモデル
仕様
座席部ポリエチレンブロー成形
材質
上部:アルミ35mm、ベース:ステンレス27.2mm(SUS304)
質量(kg)
14.1
寸法(cm)
95×118×177 / 座面150
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
5,300
/
税込
¥
5,830
北海道地方
数量1につき
¥
4,100
/
税込
¥
4,510
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません