B4212 テニストレーニングフェンス トーエイライト 72447536 B4212 テニストレーニングフェンス トーエイライト 72447536

テニストレーニングフェンス

商品レビューを投稿する
21日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード72447536 品番B4212
参考基準価格(税別)¥28,600 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980

耐久性が高いテニストレーニング用フェンス。保管・設置に便利な回転式脚部

用途スチール製溶接一体型フレーム。ネット張り済み 材質主材:22.2mmスチールパイプ(粉体塗装)、ネット:ポリエチレン440T/36本(3.5cm目) 質量(kg)6 寸法(cm)200×107×51

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,300 / 税込 ¥1,430
北海道地方数量1につき ¥1,400 / 税込 ¥1,540
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「球技」にはこんなカテゴリがあります

シェアする