B4213 ネットクリーナー トーエイライト 72447545 B4213 ネットクリーナー トーエイライト 72447545 B4213 ネットクリーナー トーエイライト 72447545

ネットクリーナー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送 代引不可特別運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード72447545 品番B4213
参考基準価格(税別)¥3,400 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398

深さのあるネットで素早く清掃できる安価なスチール製(PVCコート)クリーナー

用途柄伸縮式(最大全長195cm)様々なシーンで活躍します 材質ネット:ナイロン、支持枠:3.6mm硬線(全周PVCカバー付)、ポール:スチール(PVCコート) 質量(g)460 寸法(cm)全長125〜195、ポール:90〜160(無段階伸縮式)、ネット(三角間口の立体縫製):間口36×35、深さ20 網目(mm)2

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,300 / 税込 ¥1,430
北海道地方数量1につき ¥1,400 / 税込 ¥1,540
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掃除用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする