両面12本掛け

B4219 支柱掛台MG12 トーエイライト 72447597 B4219 支柱掛台MG12 トーエイライト 72447597

支柱掛台MG12

商品レビューを投稿する
36日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 36日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード72447597 品番B4219
参考基準価格(税別)¥63,900 販売価格(税込) ¥69,278
販売価格(税別)
62,980

両面12本掛の支柱運搬車(ビニールカバー付フック)

材質主材:スチール34mm 質量(kg)25 キャスター7.5cm(プレート型) 寸法(cm)125×71×110

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,250 / 税込 ¥3,575
北海道地方数量1につき ¥2,700 / 税込 ¥2,970
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「球技」にはこんなカテゴリがあります

シェアする