ティーバッティングネットST

商品レビューを投稿する
21日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード72447667 品番B4227
参考基準価格(税別)¥51,200 販売価格(税込) ¥56,078
販売価格(税別)
50,980

本体2×2m、ポケット部直径1.4m、奥行1.8mのティーバッティング用ネット

材質主材:スチール27.2mm(肉厚1.9mm)、ネット:ポリエチレン440T/44本(野球目3.75cm) 質量(kg)13.5 寸法(m)【ポケット】Φ1.4×1.8 寸法(cm)全高203×全幅200×奥行83
注意
※使用時・保管時は必ず重しをのせるか杭などで固定してください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1につき ¥1,800 / 税込 ¥1,980
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「球技」にはこんなカテゴリがあります

シェアする