G1893B ワンタッチテントHW27 トーエイライト 72447685 G1893B ワンタッチテントHW27 トーエイライト 72447685 G1893B ワンタッチテントHW27 トーエイライト 72447685

ワンタッチテントHW27

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送 代引不可特別運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 【天幕】青 注文コード72447685 品番G1893B
参考基準価格(税別)¥63,200 販売価格(税込) ¥69,278
販売価格(税別)
62,980
この商品はなど2種類から選べます 他の種類を見る

日陰が作りやすく、風通しのある半横幕付。半横幕を上げて全面解放も可能。

用途高さ5段階調節(頂点部238・246・254・262・270cm、垂幕部170・178・186・194・202cm)、天幕部ポリエステル防水性・250D厚、UVカット率99%、ローラーキャリーバッグ付 付属品ローラーキャリーバッグ、杭(25cm)×4本 材質スチール脚28×23mm角 質量(kg)19 【天幕】青 寸法(m)2.7×2.7 収納時寸法(cm)18×18×154
注意
※テントは必要に応じた重しやロープでの固定が必要です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,300 / 税込 ¥1,430
北海道地方数量1につき ¥1,400 / 税込 ¥1,540
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テント倉庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする