曜日別特売
G2059 ブラシハンガーOG トーエイライト 72447755

使用例(ブラシ別売り)

G2059 ブラシハンガーOG トーエイライト 72447755
G2059 ブラシハンガーOG トーエイライト 72447755
G2059 ブラシハンガーOG トーエイライト 72447755
G2059 ブラシハンガーOG トーエイライト 72447755

ブラシハンガーOG

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品メーカー直送16日以内出荷とは
内容量1台注文コード72447755品番G2059
参考基準価格(税別)¥49,300販売価格(税込)¥53,878
販売価格(税別)
48,980

柄の固定フックを掛けるだけ。ブラシを整理・収納できます。

用途コートブラシ8本掛け材質スチール質量(kg)12.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)130×60×137
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,000/税込2,200
北海道地方数量1につき1,800/税込1,980
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする