※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

移動式フィルムミラーHR90

商品レビューを投稿する
16日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード72447798 品番T1627
参考基準価格(税別)¥122,600 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800

従来の「割れない」「軽い」に「剛性」というスペックが加わったフィルムミラーです

用途強化フレームとサイズアップしたキャスターにより、移動時の作動性と「ねじれ」に対する剛性が向上。 材質ミラー面:ポリエステル、枠:アルミ、脚部:スチール25mm 質量(kg)9.7 キャスター5cm 寸法(cm)90.6×200×50 / ミラー寸法:90.6×180.6
注意
※フィルムミラー使用上のご注意:鏡面の汚れは、製品同送のメンテナンスクロスを使用し、水かガラスクリーナーでお拭きください。タオル類は鏡面にキズがつきますのでさけてください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,250 / 税込 ¥3,575
北海道地方数量1につき ¥2,700 / 税込 ¥2,970
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「体育/スポーツ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする