握力計ST4

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 地域運賃 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード72448139 品番T1645
参考基準価格(税別)¥11,000 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

使いやすいスタンダード握力計

仕様測定範囲0〜100kg、0.5kg単位、スメドレー式 材質本体:ポリカーボネート、グリップ:アルミダイキャスト、目盛盤:アルミ 質量(g)540 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)215×145×50

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「計測・測定機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする