アルミポートボール一体型

商品レビューを投稿する
16日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1組 注文コード72448270 品番U7097
参考基準価格(税別)¥47,300 販売価格(税込) ¥51,678
販売価格(税別)
46,980

サビに強く、軽量(約3kg/台)。屋外利用におすすめのアルミ製。すべり止め効果の高い天板が台上での不安を軽減します

用途屋内外兼用。強度を高める完全溶接一体型 仕様下部ゴムキャップ付 材質脚部:アルミ28mm丸、天板:アルミ縞板(裏面補強:アルミ20mm丸) 質量(kg)6.5/組 内容紅白1組 寸法(cm)63×53×40(天板:50×40)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,250 / 税込 ¥3,575
北海道地方数量1につき ¥2,700 / 税込 ¥2,970
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「球技」にはこんなカテゴリがあります

シェアする