0464610 便利な伸縮式スツール ファミリー・ライフ 72448288 0464610 便利な伸縮式スツール ファミリー・ライフ 72448288 0464610 便利な伸縮式スツール ファミリー・ライフ 72448288 0464610 便利な伸縮式スツール ファミリー・ライフ 72448288 0464610 便利な伸縮式スツール ファミリー・ライフ 72448288 0464610 便利な伸縮式スツール ファミリー・ライフ 72448288

便利な伸縮式スツール

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 72448288 品番 0464610
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

使いたい時に瞬時にスツールに変身!高さ調節可能な伸縮式スツール
「アウトドアや行列待ちで座る場所がない」「災害時など、いざという時の簡易椅子が欲しい」そんな願いを叶える、サッと伸ばすだけでどこでも座れる伸縮式スツールです。
折りたたむと非常にコンパクト。持ち運び用の取っ手と肩ヒモが付いているので、カバンに入れても邪魔にならず、いつでもどこでも気軽に持ち運べます。
【おすすめのポイント】1.瞬時にスツールへ!簡単伸縮:スツール本体を引っ張って回すだけで、瞬時に椅子に変形。急な来客時や、疲れた時にもすぐに座れます。2.高さ10段階に調節機能:高さは約7cmから45cmまで10段階に調節可能。座るだけでなく、サイドテーブルとしても使えるので、用途や使う人に合わせて最適の高さに設定できます。3.コンパクトなのに耐荷重150kg:重さは約980gと軽量ながら、耐久性に優れており、耐荷重は約150kg。大人が座っても安心の頑丈設計です。4.持ち運びに便利な2WAY仕様:本体に付いている取っ手と、肩ヒモを使って楽に持ち運び可能。テーマパーク、釣り、キャンプ、災害時の避難など、様々なシーンで活躍します。

材質ポリプロピレン オレンジ 質量(g)980 耐荷重(kg)150 直径×高さ(cm)25×7〜45 座面高(cm)7〜45(10段階調節)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スツール・オットマン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする