※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
INAX(LIXIL)
INAX(LIXIL)の 洗面所・トイレ
INAX(LIXIL)の トイレ用品
INAX(LIXIL)の 便座
シャワートイレKAシリーズ(便フタなし)
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
主な機能
スローダウン便座・脱臭・温風乾燥・キレイ便座・鉢内スプレー
色
オフホワイト
注文コード
72450379
品番
CW-KA32A-C/BN8
参考基準価格(税別)
¥131,000
販売価格(税込)
¥81,378
販売価格(税別)
¥
73,980
バスケットに入れる
この商品は
主な機能・色
が
8
種類から選べます
他の種類を見る
色
オフホワイト
タイプ
便座:大型共用
方式
湯沸し方式:貯湯式
主な機能
スローダウン便座・脱臭・温風乾燥・キレイ便座・鉢内スプレー