INAX(LIXIL)
INAX(LIXIL)の 洗面所・トイレ
INAX(LIXIL)の トイレ用品
INAX(LIXIL)の 便座
パブリック向けシャワートイレ PBシリーズ(便フタなし)
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
色
ピュアホワイト
注文コード
72450668
品番
CW-PB21AQ-NEC/BW1
参考基準価格(税別)
¥117,000
販売価格(税込)
¥74,778
販売価格(税別)
¥
67,980
バスケットに入れる
この商品は
色
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
色
ピュアホワイト
備考
フルオート/リモコン便器洗浄(フラッシュバルブ式便器用)付。便フタなし仕様
タイプ
便座:大型共用
方式
湯沸し方式:貯湯式
主な機能
スローダウン便座・脱臭・キレイ便座