※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
INAX(LIXIL)
INAX(LIXIL)の 洗面所・トイレ
INAX(LIXIL)の トイレ用品
INAX(LIXIL)の 便座
パブリック向けシャワートイレ PBシリーズ(便フタなし)
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
色
オフホワイト
注文コード
72450677
品番
CW-PB21ALQE-NEC-R2/BN8
参考基準価格(税別)
¥151,400
販売価格(税込)
¥95,678
販売価格(税別)
¥
86,980
バスケットに入れる
この商品は
色
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
色
オフホワイト
備考
洗浄壁リモコン センサースイッチ(電池式)、フルオート/リモコン便器洗浄(クイックタンク式便器用)付。便フタなし仕様
タイプ
便座:大型共用
方式
湯沸し方式:貯湯式
主な機能
スローダウン便座・脱臭・キレイ便座