画像準備中

ブラケットライト Abita ランプ別売

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード72451131 品番XRB1017NC
参考基準価格(税別)¥40,500 販売価格(税込) ¥40,678
販売価格(税別)
36,980

器具外結線専用型(ボックス対応)

注意
※LEDランプ別売

※メンテナンスの為、天井面より150mm以上離して下さい。

※天然の素材を使用しておりますので色、模様が多少異なる場合があります。

※手作り品の為、寸法、色味、模様が異なります。

※逆向取付不可

※壁面取付け専用器具です。

※天井や傾斜天井には、取付けないでください。《天井・床面でのご使用はできません。》

※指定以外の取り付けを行うと、器具の落下の原因になります。

※この器具は木ねじ取り付け専用器具です。

※必ず木ねじ(2本)で補強材のある位置に取付てください。落下の原因になります。

※この器具は5℃〜35℃の温度範囲でご使用ください。高温で使用すると火災の原因となります。

※この器具は屋内用です。屋外、軒下などの湿気、水分の多い場所は風雨にさらされる場所で使用しないでください。間違えて使用しますと、湿気、水気の侵入により絶縁不良、感電器具落下の原因となります。

※安全のために点灯時および点灯中はLED光源を直視しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする